Malé nůžky na kabely „KT Mini“, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 730110 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Žádné
Vhodné pro materiál (průměr) kabel (vnější průměr)
Výkon ve střihu 25 mm2
Průřez max. 25 mm2; 25 mm2
Vhodné pro materiál (průřez) hliníkový kabel; měděný kabel, vícedrátový
Celková délka 125 mm
Vlastnost nůžek S funkcí ráčny
Označení výrobce KT Mini
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Nůžky na kabely
Tvar břitu zahnuté
Délka břitu, řezné hrany 7 mm
Průměr max., kabel (vnější průměr) 7 mm
Materiál rukojeti plast
Barva Šedá; Černá
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730110 125
EAN / GTIN 4064675664024
Číslo výrobce 2876460000
Výrobce/odpovědná osoba Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Popis

Provedení:

Hlava se srpovitými břity. Ramena s plastovými rukojeťmi. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.
Malý praktický model, ideální pro zpracování jemných měděných vodičů.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.