Nożyce do kabli, długość całkowita: 225mm

Nr art.: 730090 225
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
605 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli
Brak
nadaje się do materiału (średnica)
kabel (średnica zewnętrzna)
Wydajność skrawania
120 mm2
Maks. przekrój poprzeczny
35 mm2; 70 mm2
nadaje się do materiału (przekrój)
Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy
Długość całkowita
225 mm
Materiał
specjalna stal narzędziowa
Właściwości nożyczek
Obsługa jednoręczna; Ochrona przed zakleszczeniem
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
Rodzaj produktu
Nożyce do kabli
Kształt ostrzy
wygięte
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna)
23 mm
Powierzchnia
czernione
Materiał uchwytu
z tworzywa sztucznego
Kolor
Czerwony; Czarny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730090 225
EAN / GTIN 4003773088882
Numer producenta 95 11 225
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania.
Szczęki z ostrzami sierpowymi. Nożyce czernione, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.
Dwa obszary cięcia: Stopniowane ostrze główne utrzymuje podczas cięcia mniejsze i większe przewody zawsze jak najbliżej przegubu; ostrze przednie służy do stopniowego obcinania bardzo dużych przewodów. Ogromna wydajność: obcina jednożyłowe przewody z miedzi lub aluminium do 35 mm², wielożyłowe do 70 mm² oraz drobnożyłowe do 120 mm².

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Materiał:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.