Nożyce do kabli, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 730090 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
398 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Do średnic kabel (średnica zewnętrzna)
Wydajność skrawania 70 mm2
Maks. przekrój poprzeczny 70 mm2; 70 mm2
Do przekroju Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy
Długość całkowita 200 mm
Materiał specjalna stal narzędziowa
Właściwości nożyczek Obsługa jednoręczna; Ochrona przed zakleszczeniem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Kształt ostrzy wygięte
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) 20 mm
Powierzchnia czernione
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730090 200
EAN / GTIN 4003773043928
Numer producenta 95 11 200
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania.
Szczęki z ostrzami sierpowymi. Nożyce czernione, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.
Wielofunkcyjne dzięki podwójnym ostrzom.

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Materiał:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.