Nůžky na kabely, Celková délka: 225mm

Artiklové číslo: 730090 225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
611 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Žádné
Vhodné pro materiál (průměr) kabel (vnější průměr)
Výkon ve střihu 120 mm2
Průřez max. 35 mm2; 70 mm2
Vhodné pro materiál (průřez) hliníkový kabel; měděný kabel, vícedrátový
Celková délka 225 mm
Materiál speciální nástrojová ocel
Vlastnost nůžek Jednoruční; Ochrana proti úrazům
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Nůžky na kabely
Tvar břitu zahnuté
Průměr max., kabel (vnější průměr) 23 mm
Povrch černěné
Materiál rukojeti plast
Barva červená; Černá
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730090 225
EAN / GTIN 4003773088882
Číslo výrobce 95 11 225
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Stříhají hladce a čistě bez mačkání.
Hlava se srpovitými břity. Nůžky černěné, rukojeti s plastovým potahem.
Dvě části ostří: Stupňovité hlavní ostří udržuje při střihu menší a větší kabely co nejblíže ke kloubům; přední ostří se používá pro postupné oddělování („vykružování“) velmi velkých kabelů. Enormní kapacita: Stříhá měděné nebo hliníkové kabely s jedním drátem až do 35 mm², s několika dráty až do 70 mm² a s jemnými dráty až do 120 mm².

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná.