{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Recomandat pentru diametrul | cablu (diametru exterior) | |
| Putere de tăiere | 120 mm2 | |
| Secțiune transversală max. | 35 mm2; 70 mm2 | |
| Recomandat pentru secţiuni transversale | Cablu din aluminiu; Cablu de cupru din multe fire | |
| Lungimea totală | 225 mm | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Proprietăți foarfece | O singură mână; Protecţie prindere | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip produs | Foarfecă pentru cabluri | |
| Forma de tăiere | curbat | |
| Diametru max., cablu (diametru exterior) | 23 mm | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 730090 225 | |
| EAN / GTIN | 4003773088882 | |
| Număr producător | 95 11 225 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |