Przecinak płaski ∙ 26 mm

Nr art.: 730-8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt trzonka kształt okrągły
Powierzchnia wersja lakierowana
Szerokość ostrza 26 mm
Długość całkowita 300 mm
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
masa całkowita 590 g
Norma DIN 6453
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730-8
EAN / GTIN 4000896029624
Numer producenta 730-8
Numer L L60140 2699
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Wersja kuta
  • W całości hartowany zgodnie z normą DIN (54–58 HRC)
  • Twardość odpuszczana zgodnie z normą DIN (38–46 HRC)
  • Krawędzie dłutowe szlifowane
    Ponowne szlifowanie bez ponownego utwardzania
  • Chwyt o płaskim owalnym przekroju
  • Powierzchnia: lakierowane metodą zanurzeniową
  • DIN 6453
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 300 mm
  • Waga netto (kg): 0,59 kg