{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika držala | okroglo | |
| Površina | lakirano | |
| Širina rezila | 26 mm | |
| Celotna dolžina | 300 mm | |
| Izvedba udarne glave | kaljeno; poboljšani | |
| Skupna masa | 590 g | |
| Standard | DIN 6453 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | sekači |
| Številka izdelka | 730-8 | |
| EAN/GTIN | 4000896029624 | |
| Številka proizvajalca | 730-8 | |
| L-število | L60140 2699 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |