Fladmejsel

Art.-nr.: 730-8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Form, skaft rund
Overflade lakeret
Bredde, skær 26 mm
Længde i alt 300 mm
Udførelse, slaghoved Hærdet; sejhærdet
Vægt, samlet 590 g
Standard DIN 6453
Indhold enkelt del
Produkttype mejsel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 730-8
EAN/GTIN 4000896029624
Producentnummer 730-8
L-nummer L60140 2699
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Smedet design
  • Fuldt hærdet iht. din (54-58 HRC)
  • Slaghoved hærdet i henhold til din (38-46 HRC)
  • Mejselskærende jord efterslibning
    uden efterhærdning
  • Flad oval aksel
  • Overflade: Dip-coated
  • DIN 6453
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 300 mm
  • Nettovægt (kg): 0,59 kg