{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Szczypce do opasek kablowych | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Masa całkowita | 275 g | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Oznaczenie producenta | EVO7I | |
| Możliwość użycia do | Łączniki kablowe | |
| Szerokość maks., Łączniki kablowe | 4,8 mm | |
| Grubość maks., Łączniki kablowe | 1,5 mm | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729940 EVO7I | |
| EAN / GTIN | 4031026621791 | |
| Numer producenta | 110-77001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |