Pistola de amarração de cabos automática, Designação do fabricante: EVO7I

N.º do artigo: 729940 EVO7I
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
148 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante EVO7I
para abraçadeira de cabos até largura 4,8 mm
para abraçadeira de cabos até espessura 1,5 mm
Peso 275 g
Tipo de produto Pistola de amarração de cabos

Identificação e classificação

Número do artigo 729940 EVO7I
EAN/GTIN 4031026621791
Número do fabricante 110-77001
Fabricante/responsável HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descrição

Versão:

Graças à inovadora e patenteada tecnologia TLC (Tension/Lock/Cut) do EVO7i, o processamento de abraçadeiras de cabos é revolucionado pela redução significativa do esforço para fixar. O corte limpo é muito fácil. Os recuos são eliminados e o esforço físico do utilizador é significativamente reduzido.

Vantagem:

  • Ligação precisa com menos esforço graças à tecnologia TLC.
  • Punho antideslizante para uma retenção segura.
  • Caixa de plástico leve, reforçada com fibra de vidro.
  • Ajuste confortável da força de tração em 33 níveis.
  • Área frontal longa e estreita para condições de instalação apertadas.
  • Gancho para prender uma presilha de ferramenta ou para pendurar num painel para ferramentas.
  • Lâmina e tampa frontal fáceis de substituir. Retrocompatível com EVO7.

Pistola de amarração de cabos ergonómica com redução de impactos de corte, o que a torna particularmente fácil de aplicar em articulações.

Vantagem:

Aperto definido e corte rente de abraçadeiras de cabos numa só operação. Força de tração ajustável. As abraçadeira de cabos são cortadas de forma limpa e sem rebarbas. A extremidade da correia cortada é retida pelo arrastador.
Para abraçadeiras de cabos de plástico.

Acessórios especiais:

Braçadeira de cabos n.º 083700 / 083705.
Lâmina sobresselente n.º 729941.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados