Cleşte automat de legat cabluri, Denumirea producătorului: EVO7I

Cod articol: 729940 EVO7I
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului EVO7I
Pentru coliere de cablu cu lăţime de până la 4,8 mm
Pentru coliere de cablu cu grosime de până la 1,5 mm
Greutate 275 g
Tip produs Cleşte de prins cabluri

Identificare și clasificare

Cod articol 729940 EVO7I
EAN / GTIN 4031026621791
Număr producător 110-77001
Producător/responsabil HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descriere

Execuţie:

Tehnologia patentată inovativă TLC (Tension/Lock/Cut) a EVO7i revoluţionează prelucrarea colierelor pentru cabluri datorită efortului de îmbinare redus seminificativ. Tăierea curată devine o joacă de copii. Reculul este eliminat şi este redusă seminificativ solicitarea corporală la care este supus utilizatorul.

Avantaj:

  • Îmbinare precisă folosind o forţă redusă, datorită tehnologiei TLC.
  • Mâner aderent care permite o prindere sigură.
  • Carcasă uşoară din plastic ranforsat cu fibră de sticlă.
  • Reglare comodă a forţei de tragere, în 33 de trepte.
  • Zonă frontală mai lungă şi mai îngustă, pentru spaţii de montaj restrânse.
  • Agăţătoare pentru ataşarea unui ochi de prindere al unei scule sau pentru prinderea pe un perete pentru scule.
  • Lama şi capacul frontal pot fi schimbate uşor. Compatibil şi cu modelul mai vechi EVO7.

Cleşte ergonomic de legat cabluri, cu reducerea impactului de tăiere, ceea ce menajează în mod deosebit articulaţiile în timpul utilizării.

Aplicaţie:

Strângere definită şi tăiere coliniară a colierelor pentru cablu într-o singură etapă de lucru. Forţă de tragere reglabilă. Colierele pentru cablu sunt tăiate curat, fără bavură ascuţită. Capătul tăiat al benzii poate fi prins cu un antrenor.
Pentru coliere de cablu din material plastic.

Accesorii opţionale:

Coliere pentru cabluri Cod 083700 / 083705.
Cuţit de schimb Cod 729941.