Szczypce automatyczne do opasek kablowych, oznaczenie producenta: EVO9I

Nr art.: 729940 EVO9I
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szczypce do opasek kablowych
Zawartość część pojedyncza
Masa całkowita 369 g
Właściwości Funkcja cięcia
Oznaczenie producenta EVO9i
Kolor Niebieskie; Szare
Możliwość użycia do Łączniki kablowe
Szerokość maks., Łączniki kablowe 13,5 mm
Grubość maks., Łączniki kablowe 2 mm
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Materiał Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729940 EVO9I
EAN / GTIN 4031026621814
Numer producenta 110-88001
Producent/osoba odpowiedzialna HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Wykonanie:

Technologia EVO9i TLC (Tension/Lock/Cut) zapewnia użytkownikom wydajność, bezpieczeństwo i komfort. Ergonomiczna konstrukcja w celu zmniejszenia ryzyka urazów u użytkowników przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności.

Zaleta:

Ergonomiczne szczypce do wiązania kabli z redukcją odrzutu, zapewniającą szczególną ochronę stawów podczas pracy.
  • Precyzyjne wiązanie przy użyciu niewielkiej siły dzięki technologii TLC.
  • Komfortowa regulacja siły pociągowej.
  • Uchwyt antypoślizgowy zapewnia pewny chwyt.
  • Długi, wąski obszar przedni do miejsc o ograniczonej przestrzeni montażowej.
  • Lekka obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
  • Bardzo niskie zapotrzebowanie na konserwację.

Zastosowanie:

Do wiązania przewodów za pomocą specjalnych opasek, z określoną siłą i odcinania opasek w jednej operacji. Regulowana siła naciągu. Opaski są odcinane bez pozostawiania ostrych zadziorów. Odcięty odcinek opaski przytrzymywany jest zaciskiem.
do opasek kablowych z tworzywa sztucznego.

Wyp. dodatkowe:

opaski kablowe nr 083700/083705.
noże zamienne nr 729941.