{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Crimp-Wechselkopf, Typ: D | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Czarny | |
| przekrój min., Przekrój przewodu | 0,08 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Przekrój przewodu | 0,56 mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkładka zaciskowa | |
| Możliwość użycia do | Przekrój przewodu | |
| dostępna wymuszona blokada | nie | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 729624 D | |
| EAN / GTIN | 4045197200112 | |
| Numer producenta | 729624 D | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |