Główki wymienne do szczypiec do zaciskania , Typ: 2,5

Nr art.: 729624 2,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Crimp-Wechselkopf, Typ: 2,5
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Czarny
przekrój min., Przekrój przewodu 0,5 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Przekrój przewodu 2,5 mm2
Rozmiary, Końcówka wtykowa płaska, bez izolacji F2,8; F4,8; F6,3; F9,5
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładka zaciskowa
Możliwość użycia do Przekrój przewodu; Końcówka wtykowa płaska, bez izolacji
Dostępna wymuszona blokada nie
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729624 2,5
EAN / GTIN 4045197200082
Numer producenta 729624 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • dokładne zaciskanie dzięki liniowemu skokowi
  • zwiększony zakres zastosowania i niższe koszty dzięki systemowi szybkiej wymiany, bez użycia narzędzi
  • gwarantowany, dobry wynik zaciskania, zgodnie z DIN lub EN , dzięki fabrycznie wykalibrowanym, wymiennym głowicom i blokadzie w narzędziu podstawowym
  • zawsze prawidłowe osadzenie styku w matrycy do zaciskania, dzięki niezawodnie działającemu układowi ustawiania styków

Zatrzymanie przez izolację, w celu właściwego usytuowania styku.

Zastosowanie:

Do obróbki łączników elektronicznych.

Pasuje do:

narzędzia podstawowego nr 729611.
Końcówki wtykowe płaskie i tulejki: F2,8, F4,8, F6,3 i F9,5; końcówki wtykowe płaskie GHW: AFK i AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 i ELO; Kostal: LKS 1,5 i styki SLK 2,8.