Testina di serraggio intercambiabile, Modello: D

Codice art.: 729624 D
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per sezione del filo 0,08 mm2 - 0,56 mm2
Tipo di prodotto Strumento serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729624 D
EAN / GTIN 4045197200112
Codice del produttore 729624 D
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Serraggio esatto grazie alla corsa lineare
  • Maggiori possibilità di impiego a costi ridotti grazie al sistema di cambio rapido senza utensili
  • Risultati sempre costanti a norma DIN o EN grazie alle testine intercambiabili pretarate e all’arresto forzato incorporato nell’utensile base
  • Sempre in sede grazie al serraggio sempre perfetto dei contatti
  • Ideale per lavorare in punti di difficile accesso grazie alla forma piccola e maneggevole.

Con dispositivo di arresto della guaina isolante per un sicuro posizionamento del contatto.

Uso:

Lavorare connettori per elettronica.

Per:

Utensile di base n. art. 729611.
Tyco Junior Power Timer: D-Sub e HD 20.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello