• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Krimpovací kleště DigiCrimp se čtyřmi trny, 2složkové rukojeti, Typ: 6,0

Artiklové číslo: 729530 6,0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DigiCrimp
Označení výrobce Vierdorn-Crimpzange DigiCrimp
Obal kufříky
Průřez min., Průřez vodiče 0,14 mm2
Průřez max., Průřez vodiče 6 mm2
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu krimpovací kleště
Vhodné pro Průřez vodiče
Počet hnízd 4
Vlastnosti Digitální displej; Nucené blokování k dispozici
Nucené blokování k dispozici ano
Tvar krimpovaného spoje se čtyřmi trny
Celková délka 230 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729530 6,0
EAN / GTIN 4049002057687
Číslo výrobce 8756 0000 61
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Spolehlivé krimpování pomocí nuceného blokování a synchronního přísuvu krimpovacího trnu.
Přísuv krimpovacího trnu lze nastavit v krocích po 0,01 mm a lze ho digitálně odečítat (nastavení v mm a palcích). Kontrola základního nastavení pomocí přiloženého kontrolního kolíku. S funkcí nové kalibrace. Elektronické sledování opotřebení s funkcí upozornění. K dispozici je funkce nastavení. Lze použít polohovače Rennsteig a MIL.

Použití:

Pro kroucené kolíkové a zdířkové kontakty s krimpovací geometrií analogickou k MIL.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště se čtyřmi trny v kufru.