{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | DigiCrimp | |
za presjek vodova | 0,14 mm2 - 6 mm2 | |
ukupna duljina | 230 mm | |
Postoji zaustavna blokada | Da | |
digitalni zaslon | Da | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729530 6,0 | |
EAN / GTIN | 4049002057687 | |
Broj proizvođača | R8756 0000 61 |