{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napęd | ręcznie | |
| Opakowanie | walizka | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Czerwony | |
| przekrój min., końcówki tulejkowe | 0,08 mm2 | |
| przekrój min., Przekrój przewodu (cięcie i ściąganie izolacji) | 0,03 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe | 16 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Przekrój przewodu (cięcie i ściąganie izolacji) | 10 mm2 | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | asortyment szczypiec do zaciskania | |
| Możliwość użycia do | końcówki tulejkowe; Przekrój przewodu (cięcie i ściąganie izolacji) | |
| Właściwości | Automatyczna regulacja przekroju; Funkcja odizolowywania | |
| Kształt zaciśnięcia | 4-kątne | |
| Długość całkowita | 265 mm | |
| Wysokość całkowita | 68 mm | |
| Norma | DIN 46228 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729474 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773086031 | |
| Numer producenta | 97 90 17 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |