Set de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului inclusiv cleşte de sertizare şi cleşte de dezizolat, Tip: 1

Cod articol.: 729474 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Manual
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea roşu
Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului 0,08 mm2
Secțiune transversală min., Secţiunea transversală a conductorului (tăiere şi izolare) 0,03 mm2
Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului 16 mm2
Secțiune transversală max., Secţiunea transversală a conductorului (tăiere şi izolare) 10 mm2
Material, mâner plastic
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Crimpzangen-Sortiment
Recomandat pentru de protecţie a extremităţii cablului; Secţiunea transversală a conductorului (tăiere şi izolare)
Caracteristici Funcţie dezizolare; Setare automată a secţiunii
Formă de sertizare pătrat
Lungimea totală 265 mm
Înălţimea totală 68 mm
Standard DIN 46228
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 729474 1
EAN / GTIN 4003773086031
Număr producător 97 90 17
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Set cuprinzător pentru sertizarea celor mai uzuale manşoane izolate de protecţie a capetelor de cablu. Cleşte de sertizare robust şi puternic cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie pentru secţiuni transversale de 0,08−16 mm2 (sertizare pătrată), cleşte de dezizolat pentru secţiuni de conductor de 0,03 − 10 mm2.

Livrare:

Cleşte de sertizare similar Cod 729460 Ref. 16, cleşte de dezizolat 728630 Ref. 10 şi 1250 buc. de manşoane uzuale de protecţie a capetelor de cablu în cutie robustă din plastic (TANOS MINI-systainer®) cu 2 inserţii din material plastic pentru stocare.