Krimpassortiment adereindhulzen inclusief krimptang en striptang, Type: 1

Artikelnummer: 729474 1
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 265 mm
Breedte 170 mm
Hoogte 68 mm
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729474 1
EAN/GTIN 4003773086031
Nummer fabrikant 97 90 17
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgebreid assortiment voor het crimpen van de meest gangbare geïsoleerde adereindhulzen. Robuuste, sterke krimptang met kniehefboomoverbrenging voor doorsnedes van 0,08−16 mm2 (vierkantkrimping), striptang voor draaddoorsnede van 0,03 − 10 mm2.

Levering:

Krimptang vergelijkbaar met nr. 729460 gr. 16, striptang nr. 728630 gr.10 en 1250 stuks gangbare adereindhulzen in stevige kunststof box (TANOS MINI-systainer®) met 2 stapelbare kunststof inzetstukken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan