Kit de sertissage pour embouts de câbles avec pince à sertir et pince à dénuder, Type: 1

Réf.: 729474 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises en plastique
Hauteur 68 mm
Largeur 170 mm
Longueur 265 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Mousse prédécoupée au laser oui
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Mobilité ++
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 729474 1
EAN / GTIN 4003773086031
Réf. fabricant 97 90 17
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Kit complet pour le sertissage des embouts de câbles isolés les plus courants. Pince à sertir robuste et puissante avec système de démultiplication pour sections de 0,08 à 16 mm2 (sertissage carré), pince à dénuder pour sections de conducteur de 0,03 à 10 mm2.

Livraison:

Pince à sertir similaire à 729460 réf. 16, pince à dénuder 728630 réf. 10 et 1250 embouts de câbles courants dans un coffret en plastique robuste (TANOS MINI-systainer®) avec 2 plateaux empilables en plastique.