{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Color, naranja | Rojo anaranjado | |
| Denominación del fabricante | PZ 16 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Color | naranja; negro | |
| Sección transversal mín., virolas de cables | 6 mm2 | |
| Sección transversal máx., virolas de cables | 16 mm2 | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Material, mango | plástico; recubierto de goma | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | alicates de engarce | |
| Aptitud para | virolas de cables | |
| Características | Bloqueo forzado existente | |
| Bloqueo forzado existente | sí | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Longitud total | 200 mm | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 729440 PZ16 | |
| EAN / GTIN | 4008190035440 | |
| Número del fabricante | 9012600000 | |
| Fabricante/responsable | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |