Stiskalne klešče za kabelske končnike 6ROTO

Št. art.: 729440 6ROTO
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca PZ 6 Roto
celotna dolžina 200 mm
za presek vodnika 0,14 mm2 - 6 mm2
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729440 6ROTO
EAN/GTIN 4008190406615
Številka proizvajalca 9014350000

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.
Vzporedno stiskanje (razen vel. PZ16 in PZ 50).
Z obrnljivimi čeljustmi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico