Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych izolowane wg VDE, do przewodów o przekroju: 16mm2

Nr art.: 729405 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
226 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Zasilanie energią Bez zasilania
Przekrój min., końcówki tulejkowe 0,25 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe 16 mm2
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do końcówki tulejkowe
Liczba gniazd 9
Właściwości Dostępna wymuszona blokada
Dostępna wymuszona blokada nie
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia wersja polerowana
Metoda wykonania Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Długość całkowita 180 mm
Norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729405 16
EAN / GTIN 4003773072003
Numer producenta 97 78 180
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Korpus szczypiec kuty matrycowo. Szczęki czernione, główka polerowana. Szczęki z karbami do zaciskania końcówek tulejkowych wg DIN 46228.
uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.
Izolowane do 1000 V według DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.