{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vezeték keresztmetszet | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Fészkek száma | 9 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett | |
Felület | polírozott | |
Termék fajtája | Présszerszám |
Cikkszám | 729405 16 | |
EAN / GTIN | 4003773072003 | |
Gyártó száma | 97 78 180 |