Stiskalne klešče za kabelske končnike VDE-izolirane 16 mm2

Št. art.: 729405 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
za presek vodnika 0,25 mm2 - 16 mm2
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Število gnezd 9
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Specialno orodno jeklo, kovano, kaljeno v olju
Površina polirane
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729405 16
EAN/GTIN 4003773072003
Številka proizvajalca 97 78 180

Opis

Izvedba:

Telo klešč je kovano v utopu. Klešče črno atramentirane, glava polirana. Čeljusti z zarezami za stiskanje kabelskih končnikov po DIN 46228.
Ročaja z večkomponentno prevleko.
Izolacija do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.