{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro | kabelové koncovky | |
| Celková délka | 180 mm | |
| Označení výrobce | Crimpzange für Aderendhülsen VDE-isoliert | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Barva | červená | |
| Průřez min., kabelové koncovky | 0,25 mm2 | |
| Průřez max., kabelové koncovky | 16 mm2 | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | krimpovací kleště | |
| Počet hnízd | 9 | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 729405 16 | |
| EAN / GTIN | 4003773072003 | |
| Číslo výrobce | 97 78 180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |