Szczypce do ściągania izolacji izolowane wg VDE, Długość całkowita: 160mm

Nr art.: 728761 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 348 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt ostrzy Pryzma skrawająca
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia gładkie
ze sprężyną rozwierającą tak
ze śrubą do regulacji na przekrój kabla tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728761 160
EAN / GTIN 4045197888099
Numer producenta 728761 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odchylane szczęki z ostrzami w kształcie litery V (do maks. ⌀ zewn. 5mm). Przegub bez luzów, ze sprężyną rozwierającą. Ze śrubą do nastawiania przekroju kabla.
Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału, izolowane do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
szczęki bez powłoki

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.