Avisoleringstång VDE-isolerad 160 mm

Art-nr: 728761 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 283 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Skärform Skärprisma
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Specialverktygsstål
Yta blank
med returfjäder Ja
med ställskruv för inställning av ledararea Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 728761 160
EAN/GTIN 4045197888099

Benämning

Utförande:

Vinklade käftar med V-formade skär (för max 5 mm ytter-⌀). Infälld led med glappfri gång och returfjäder. Med ställskruv för inställning av ledararea.
Handtag med flerkomponenthölje, isolerade upp till 1000 V enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Blank tång.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.