{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ajuste | manual | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| Superficie | brillante | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Posición mordazas / boca | acodadas | |
| Aptitud para | Cable (diámetro exterior) | |
| Diámetro máx., Cable (diámetro exterior) | 5 mm | |
| Color | amarillo; rojo | |
| Modelo | 2 K | |
| Superficie, mango | lacado/a | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates pelacables | |
| Características | Sin juego; Aislamiento total | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 728761 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197888099 | |
| Número del fabricante | 728761 160 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |