Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczypce do ściągania izolacji, chromowane, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 728735 160

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie ręcznie
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 10 mm2
Długość całkowita L 160 mm
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG 8
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Oznaczenie producenta Abisolierzange
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk odsadzone
Wykonanie szczęk Wklęsłe
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Kabel (średnica zewnętrzna)
Średnica maks., Kabel (średnica zewnętrzna) 5 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; Bez luzu
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728735 160
EAN / GTIN 4003773039570
Numer producenta 11 05 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Odchylane szczęki z ostrzami w kształcie litery V (do maks. zewn. ⌀ 5 mm). Przegub wkładany, bez luzów i ze sprężyną rozwierającą. Ze śrubą ustalającą do ustawiania przekroju poprzecznego.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.