• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Pince à dénuder, chromée, Longueur totale: 160mm

Réf.: 728735 160
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Forme de l'arête Prisme de coupe
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Avec ressort d'ouverture oui
Avec vis de butée pour le réglage de la section oui
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 728735 160
EAN / GTIN 4003773039570
Réf. fabricant 11 05 160
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Mâchoires courbées avec taillants en V (⌀ extérieur max. 5 mm). Articulation noyée sans jeu et ressort d'ouverture. Avec vis de butée pour le réglage de la section.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.