{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nastavení | ruční | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 0 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 10 mm2 | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Odizolování průřezu vodiče AWG min. | 8 | |
| Povrch | chromované | |
| Označení výrobce | Abisolierzange | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Drážkováno | |
| Materiál čelisti / svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné pro | Kabel (vnější průměr) | |
| Průměr max., Kabel (vnější průměr) | 5 mm | |
| Barva | červená; Černá | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | gumové opláštění; plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Bez vůle | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 728735 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773039570 | |
| Číslo výrobce | 11 05 160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |