Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Izoliacijos nuėmimo replės, chromuotos, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 728735 160

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Ašmenų forma Prizminiai ašmenys
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
Su atidarymo spyruokle taip
su reguliavimo varžtu skerspjūvio nustatymui taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728735 160
EAN / GTIN 4003773039570
Gamintojo numeris 11 05 160
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Lenktos žiaunos su V formos ašmenimis (maksimaliai iki 5 mm išorinio ⌀). Judrus lankstas su atidarymo spyruokle. Su skersmens reguliavimo varžtu.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.