Precyzyjny ściągacz do izolacji, z obcinaczem drutu, do przewodów o ⌀: 025-08mm

Nr art.: 728540 025-08
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
180 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o ⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie ręcznie
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG 30
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG 20
Seria PWS-PLUS
Oznaczenie producenta PWS-PLUS 002
Możliwość użycia do Żyła pojedyncza
Średnica min., Żyła pojedyncza 0,25 mm
Średnica maks., Żyła pojedyncza 0,8 mm
Kolor Żółty; Czerwony
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728540 025-08
EAN / GTIN 4011391400252
Numer producenta 40025
Producent/osoba odpowiedzialna JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Możliwość ustawienia zakresu ściągania izolacji w krokach 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 i 0,80 mm ⌀. Ze zintegrowanym obcinakiem drutu.