Precizni snemalec izolacije z rezilom za žico 025-08 mm

Št. art.: 728540 025-08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca PWS-PLUS 002
za ⌀ vodnika 0,25 mm - 0,8 mm
za presek vodnika AWG 30-20
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728540 025-08
EAN/GTIN 4011391400252
Številka proizvajalca 40025

Opis

Izvedba:

Območje snemanja izolacije nastavljivo v stopnjah 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 in 0,80 mm ⌀. Z integriranim rezilom za žico.