Præcisionsafisolerer med trådskærer 025-08 mm

Art.-nr.: 728540 025-08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PWS-PLUS 002
Til leder-⌀ 0,25 mm - 0,8 mm
Til ledningstværsnit AWG 30-20
Produkttype Knive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728540 025-08
EAN/GTIN 4011391400252
Producentnummer 40025

Betegnelse

Udførelse:

Afisoleringsområdet kan indstilles i trinnene 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 og 0,80 mm ⌀. Med integreret trådklipper.