Dezizolator de precizie cu dispozitiv de tăiat sârma 025-08 mm

Cod articol: 728540 025-08
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PWS-PLUS 002
Pentru ⌀ conductor 0,25 mm - 0,8 mm
Pentru secţiunea conductorului AWG 30-20
Tip produs Cuţite

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728540 025-08
EAN / GTIN 4011391400252
Număr producător 40025

Descriere

Execuţie:

Domeniu de dezizolare reglabil în trepte pentru ⌀ de 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 şi 0,80 mm. Cu cleşte pentru tăiat sârma integrat.