Noże do ściągania izolacji, z ostrzem hakowym „Secura“, TiN, do kabli o ⌀: 8-28mm

Nr art.: 728020 8-28
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
435 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Noże
Min. średnica kabla 8 mm
Maks. średnica kabla 28 mm
Długość całkowita 170 mm
Powłoka TiN
Oznaczenie producenta No. 28H SECURA
Seria Secura
Kolor Żółty; Szare
Liczba ostrzy w uchwycie 1
Właściwości Ostrze wymienne; Z osłoną ostrza
Rodzaj ostrza Ostrza hakowe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Ostrza w uchwycie tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728020 8-28
EAN / GTIN 4011391102804
Numer producenta 10280
Producent/osoba odpowiedzialna JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Obrotowy nóż do cięcia poprzecznego i wzdłużnego, głębokość cięcia regulowana. Pryzmowy uchwyt kabla dopasowuje się automatycznie do ⌀ kabla. Izolacja kabla odcinana jest przez obrót noża i posuw wzdłużny.
Dostawa z 1 ostrzem zapasowym w uchwycie. Nóż z ostrzem powlekanym TiN dla wydłużenia żywotności.

Zaleta:

Możliwe jest ściąganie izolacji w dowolnym miejscu kabla.