Odizolovací nůž s hákovou čepelí „Secura“, TiN, Pro ⌀ kabelů: 8-28mm

Artiklové číslo: 728020 8-28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
438 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ kabelů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nože
Průměr kabelu min. 8 mm
Průměr kabelu max. 28 mm
Celková délka 170 mm
Povlak TiN
Označení výrobce No. 28H SECURA
Řada Secura
Barva Žlutá; Šedá
Počet čepelí v rukojeti 1
Vlastnosti Výměnná čepel; S chráničem čepele
Typ čepele Háková čepel
Materiálu rukojeť plast
Čepele v rukojeti ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728020 8-28
EAN / GTIN 4011391102804
Číslo výrobce 10280
Výrobce/odpovědná osoba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Popis

Provedení:

Otáčecí nůž pro kruhové a podélné řezy; nastavitelná hloubka řezu. Prizmatický držák kabelů se automaticky přizpůsobí danému ⌀ kabelu. Plášť rozřízneme kruhovým otočením a tažením nože po délce kabelu.
Dodávka včetně 1 náhradního nože v rukojeti. Nůž s břitem s povlakem TiN pro delší životnost.

Výhoda:

Odpláštění izolace na libovolném místě v kabelu je možné.