Nož za snemanje kabelskih plaščev s kljukastim rezilom Secura 8-28 mm

Št. art.: 728020 8-28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
458 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca št. 28H SECURA
celotna dolžina 170 mm
za ⌀ kabla 8 mm - 28 mm
Prevleka TiN
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728020 8-28
EAN/GTIN 4011391102804
Številka proizvajalca 10280

Opis

Izvedba:

Vrtljiv nož za okrogle, vzdolžne in spiralne reze. Držalo za kabel v obliki prizme se samodejno prilagodi na ⌀ kabla. Rezilo noža z vrtenjem in vlečenjem noža vzdolž kabla prereže kabelski plašč.
Dobava vklj. z 1 nadomestnim rezilom v ročaju. Rezilo noža je opremljeno s prevleko TiN za daljšo življenjsko dobo.

Prednosti:

Odstranjevanje izolacije na kateremkoli mestu kabla.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli