Izoliacijos nuėmimo peilis lenktais ašmenimis „Secura“ 8-28 mm

Prekės Nr.: 728020 8-28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
458 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Nr. 28H SECURA
visas ilgis 170 mm
kabelio ⌀ 8 mm - 28 mm
Danga TiN
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728020 8-28
EAN / GTIN 4011391102804
Gamintojo numeris 10280

Aprašymas

Modelis:

Pasukamas peilis apvaliems ir išilginiams pjūviams; reguliuojamas pjovimo gylis. Prizmės formos kabelio laikiklis automatiškai prisitaiko prie naudojamo kabelio ⌀. Sukant peilį ir traukiant jį išilgai, nupjaunama kabelio izoliacija.
Tiekiama su 1 atsarginiu peiliu su rankena. Peilis su TiN padengtais ašmenimis patvarumo padidinimui.

Privalumai:

Galima nuimti izoliaciją bet kurioje kabelio vietoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys