Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczypce ze zwężonymi końcami dla elektroników, odgięte o 45° 145 mm

Nr art.: 727192 145
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 145 mm
szerokość główki 12 mm
długość szczęk 35 mm
kształt szczęk ostro zakończone, odgięte o 45°
norma DIN ISO 9655
wykonanie szczęk wewnątrz gładko szlifowany
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal do łożysk kulkowych
powierzchnia polerowane na wysoki połysk
ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce płaskie, półokrągłe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 727192 145
EAN / GTIN 4003773039396
Numer producenta 1024.080

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia lustrzana, stąd brak zakłóceń w układzie spowodowanych przez łuszczenie się części chromowanych. Precyzyjny przegub przetykowy. Podwójna sprężyna o małym tarciu zapewnia łagodne i płynne otwieranie. Gładko oszlifowane powierzchnie chwytowe. Starannie usunięte zadziory z krawędzi.
Uchwyty z nakładką z kilku rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice lub mikromechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiał:

Stal do łożysk kulkowych, hartowana w oleju.

Wskazówka:

Inne wersje dostępne na zamówienie.