• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hay una alternativa para este artículo

Alicates de punta para electrónica acodados en ángulo de 45° 145 mm

Número de artículo: 727192 145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 145 mm
Anchura de cabeza 12 mm
Long. de mord. 35 mm
Forma tipo boca Terminadas en punta, acodadas en ángulo de 45°
Norma DIN ISO 9655
Versión mordaza interior rectificado liso
Mango Funda de varios componentes
Material Acero para rodamientos de bolas
Superficie con pulido especular
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727192 145
EAN / GTIN 4003773039396
Número del fabricante 1024.080

Descripción

Ejecución:

Pulido especular, por ello sin interferencias en el circuito de conmutación debido a piezas de cromo desprendidas. Articulación de precisión empotrada. Muelle doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme. Superficies prensoras rectificadas lisas. Cantos desbarbados con precisión.
Mangos con envoltura de varios componentes.

Aplicación:

Para trabajos de montaje de precisión, p. ej. en electrónica y mecánica de precisión.

Norma:

DIN ISO 9655

Material:

Acero para rodamientos de bolas, templado en aceite.

Nota:

Otros modelos disponibles a petición.