{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 145 mm | |
Fejszélesség | 12 mm | |
Pofahossz | 35 mm | |
Pofaalak | Hegyes végű, 45° hajlított | |
Szabvány | DIN ISO 9655 | |
Pofák kivitele | belül simára köszörült | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Golyóscsapágy acél | |
Felület | tükörfényűre polírozott | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Telefonfogó |
Cikkszám | 727192 145 | |
EAN / GTIN | 4003773039396 | |
Gyártó száma | 1024.080 |