Postoji alternativa za ovaj artikl:

Šiljasta elektronička kliješta, pod kutom od 45 ° 145 mm

Artikl br.: 727192 145
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 145 mm
Širina glave 12 mm
Duljina čeljusti 35 mm
Oblik otvora ključa šiljastog oblika, 45° pod kutom
Standard DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti iznutra glatko brušeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Čelik za kuglične ležajeve
Površina polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Plosnato-obla kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727192 145
EAN / GTIN 4003773039396
Broj proizvođača 1024.080

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.
Ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

Napomena:

Daljnje izvedbe dostupne na upit.