Szczypce igłowe do elektroniki, długość całkowita: 115mm

Nr art.: 727191 115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
294 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce płaskie, półokrągłe
Materiał Stal łożyskowa wysokowydajna
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 115 mm
Długość szczęk 22,5 mm
Szerokość szczęk 9,5 mm
Powierzchnia Polerowane na wysoki połysk
Ze sprężyną rozwierającą tak
Oznaczenie producenta Elektronik-Spitzzange
Kształt szczęk spiczasta
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Niebieskie; Czerwony
Wersja 2K
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Hartowane w oleju
Norma DIN ISO 9655
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 727191 115
EAN / GTIN 4003773035114
Numer producenta 35 22 115
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia lustrzana, stąd brak zakłóceń w układzie spowodowanych przez łuszczenie się części chromowanych. Precyzyjny przegub przetykowy. Podwójna sprężyna o małym tarciu zapewnia łagodne i płynne otwieranie. Gładko oszlifowane powierzchnie chwytowe. Starannie usunięte zadziory z krawędzi.
Uchwyty z nakładką z kilku rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice lub mikromechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiał:

Stal do łożysk kulkowych, hartowana w oleju.

Wskazówka:

Inne wersje dostępne na zamówienie.