Cleşte cu cioc pentru electronică, Lungimea totală: 115mm

Cod articol.: 727191 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
321 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte cu fălci rotunde late
Material Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 115 mm
Lungimea fălcilor/gurii 22,5 mm
Lăţime fălci/gură 9,5 mm
Suprafaţă Lustruit tip oglindă
Cu arc deschidere da
Denumirea producătorului Elektronik-Spitzzange
Forma fălcilor/gura ascuţită
Execuția obrajilor/gurii lis
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf dreaptă
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Culoarea albastru; roşu
Execuție 2K
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Procesul de fabricație Călit în ulei
Standard DIN ISO 9655
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 727191 115
EAN / GTIN 4003773035114
Număr producător 35 22 115
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Luciu oglindă, nu există astfel defecţiuni în circuit din cauza desprinderii pieselor de crom. Articulaţie de precizie introdusă. Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă. Suprafeţe de prindere șlefuite neted. Muchii debavurate cu atenţie.
Mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru lucrări fine de montaj, de ex. în electronică şi mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile, călit în ulei.

Notă:

Alte modele sunt disponibile la cerere.