Elektronica-punttang 115 mm

Artikelnummer: 727191 115
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 115 mm
Kopbreedte 9,5 mm
Beklengte 22,5 mm
Bekvorm spits toelopend, recht
Norm DIN ISO 9655
Uitvoering bekken binnenzijde glad geslepen
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Kogellagerstaal
Oppervlak spiegelgepolijst
met openingsveer ja
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727191 115
EAN/GTIN 4003773035114
Nummer fabrikant 35 22 115

Omschrijving

Uitvoering:

Spiegelpolitoer, daardoor geen storingen in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Doorgestoken precisiescharnier. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig afgebraamd.
Grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor fijne montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiaal:

Kogellagerstaal, oliegehard.

Tip:

Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.