Boczne szczypce tnące do elem. elektr., wąskie, KW, długość całkowita: 130mm

Nr art.: 726682 130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
854 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bez fazki ostrza
  • materiał: Stal węglowa (C70)

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 130 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
skos ostrza Bez fazki ostrza
materiał Stal węglowa (C70)
szerokość główki 9,5 mm
długość robocza 8 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,8 mm
powierzchnia fosforanowana bezodblaskowo
ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726682 130
EAN / GTIN 4062406239220
Numer producenta 726682 130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Profesjonalne szczypce do cięcia z lekko skośnymi ostrzami. Obie części szczypiec złączone są dokładnie poprzez obrobione otwory i zaszlifowane powierzchnie, dzięki czemu zapewnia się precyzyjne cięcie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. Nasadki 2-komponentowe z materiału przewodzącego. Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionejcieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.